Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité bitumeux
Pour les joints d'étanchéité entre les bandes de bitume
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
Excellente adhérence aux bandes de bitume
Etanchéité vraiment sûre des tôles et cartons de couverture
Bonne adhérence sur des substrats humides
- Utilisation très faiblement influencée par les conditions météorologiques
- Convient aux réparations d'urgence
Résiste au vieillissement et aux intempéries
Adapté au moulage élastique
Les réparations effectuées en conditions humides doivent être vérifiées au sec
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour le remplissage des passages de toit, comme les éclairages sur dôme, les conduits de ventilation, les antennes ou les cheminées, et pour les raccords de bordure. Substrats classiques sans primaire : bitume, zingage, cuivrage, acier inoxydable, béton, mâchefer.
Utiliser un primaire pour les surfaces hautement poreuses.
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!