Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Produit d'étanchéité bitumeux

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité bitumeux

Pour les joints d'étanchéité entre les bandes de bitume

  • Contenu: 310 ml
  • Type de récipient: Cartouche
  • Base chimique: Bitumes
  • Densité: 1,38 g/cm³
  • Couleur: Noir
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Déformation maximale admissible: 10 %
  • Vitesse de polymérisation: 1 mm/d
  • Conditions de polymérisation: 23°C et 50% d'humidité relative
  • Propriétés fongicides: Non
  • Temps de formation de peau min.: 30 min
  • Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Résistance thermique min.: -35 °C
  • Résistance thermique max.: 80 °C
  • Température de mise en œuvre min.: 1 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 30 °C
  • Surcouchable avec peinture/vernis: Non
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Contenu Type de récipient Base chimique Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890103
310 ml Cartouche Bitumes 1,38 g/cm³
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
Excellente adhérence aux bandes de bitume


Etanchéité vraiment sûre des tôles et cartons de couverture



Bonne adhérence sur des substrats humides


  • Utilisation très faiblement influencée par les conditions météorologiques

  • Convient aux réparations d'urgence


Résiste au vieillissement et aux intempéries



Adapté au moulage élastique

Indication

Les réparations effectuées en conditions humides doivent être vérifiées au sec

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.