Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pâte aluminium AL 1100

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pâte aluminium AL 1100

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées

  • Température d'utilisation min./max.: -80 à 1100 °C
  • Couleur: Couleur argent
  • Sans résine: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de récipient Contenu Poids net Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
08931100
Aérosol 300 ml 242 g 18 Mois
08931101
Tube 110 ml 100 g 36 Mois
1 pcs
089311010
Flacon 1100 ml 1000 g 36 Mois
1 pcs
0893110000
Flacon avec pinceau 200 ml 220 g 12 Mois
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
  • Lubrifiant anti-grippage hautes performances à base d'aluminium/cuivre

  • Prévient les effets d'échauffement et de grippage, de soudure à froid, d'usure et de corrosion.

  • Résiste à l'eau, aux acides faibles et aux bases
Indication

Ne pas l'appliquer sur les surfaces peintes.


La brosse est idéale pour une utilisation comme pâte pour moyeu de roue.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.