Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enduit bicomposant pour réparer rapidement et facilement les dommages sur les surfaces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
Excellentes propriétés d'adhérence
Traitement supplémentaire facile
Haute résistance thermique
Résiste à des températures jusqu'à 120 °C, brièvement jusqu'à 150 °C
Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour remplir les dommages superficiels sur le métal, par ex. carter d'engrenages, pièces en aluminium et moulées sous pression, etc.
Substrats d'application : acier (brut et anodisé), tôles en zinc, fonte, aluminium, cuivre, laiton, chrome, titane, plomb et acier inoxydable
1. La surface doit être plane, propre et exempte de graisse. Texturer la surface au préalable pour améliorer l'adhérence
2.
Découper la quantité requise et malaxer le produit avec les doigts jusqu'à obtenir une teinte uniforme
3.
Ensuite, appliquer la pâte de réparation dans un délai de 2–3 minutes
4.
Pour améliorer le processus de modelage, humidifier légèrement les mains avec de l'eau
5.
Au bout d'environ 20 minutes, la pâte est complètement durcie et peut être traitée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!