Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic pour échappement
Les petits trous et les fissures au niveau des silencieux peuvent être réparés facilement et de manière permanente afin de rétablir leur étanchéité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Extrêmement résistant à la chaleur
- Résiste aux fortes fluctuations de température
- Nul besoin de déposer le silencieux ni d'effectuer de soudures
Pour accélérer le durcissement, laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ un quart d'heure.
Idéalement conçu pour réparer les fissures et les trous dans les systèmes d'échappement.
1. Eliminer la saleté et la rouille avec une brosse métallique.
2. Ensuite, laisser le moteur tourner pendant quelques instants pour réchauffer le système d'échappement.
3. Mouiller la zone à réparer et, avec les mains humides, recouvrir les trous, les fissures et les zones environnantes avec un mastic pour échappement. La pâte doit être lissée vers l'extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!