Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic pour échappement
Mastic pour échappement - 1
Mastic pour échappement - 2
Mastic pour échappement - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic pour échappement

Les petits trous et les fissures au niveau des silencieux peuvent être réparés facilement et de manière permanente afin de rétablir leur étanchéité.

  • Poids net: 200 g
  • Couleur: Gris
  • Odeur/parfum: Inodore
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Résistance thermique maxi: 800 °C
  • Densité: 1,99 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
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
Art. N° Poids net Couleur Odeur/parfum Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890100046
200 g Gris Inodore 12 Mois
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
  • Extrêmement résistant à la chaleur

  • Résiste aux fortes fluctuations de température

  • Nul besoin de déposer le silencieux ni d'effectuer de soudures
Indication

Pour accélérer le durcissement, laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ un quart d'heure.