Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feuille abrasive de profils Starlock

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feuille abrasive de profils Starlock

L'outil professionnel manuel de meulage des bords arrondis, des tiges et de tous les profilés convexes.

  • Dimension du disque auto-agrippant: 70x65mm
  • Type d'emmanchement: Starlock
  • Machines adaptées: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 350-SL COMPACT, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)
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
Art. N° Dimension du disque auto-agrippant Type d'emmanchement Machines adaptées Quantité Cdt
Prix/Cdt
0696121151
70x65mm Starlock Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 350-SL COMPACT, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)
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
Conception flexible


Design flexible
La flexibilité du matériau de meulage permet de meuler les bords arrondis sans déformer la pièce.



Montage 3D (Starlock)


  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants

  • Antidérapant, transfert de puissance élevé

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
Indication

En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.