Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patin de support Rallonge pour plot de terrasse
Le patin de support fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ce tapis en granulés de caoutchouc est utilisé comme sous-couche pour montant porteur. Les poutres sont donc également protégées contre l'humidité et les vibrations de surface sont amorties.
- Compensation des surfaces légèrement irrégulières
- Compensation de hauteur
- Protection contre les arêtes vives
- Isolation contre les bruits de pas
- Empêche la stagnation d'eau
- Résiste au pourrissement
- Antidérapant
Lors de la pose directement sur des films, il y a un risque de migration de l'assouplissant. La compatibilité doit être préalablement testée.
- Résistance thermique de -40°C à +120°C
- Force de compression : 0,55 N/mm2 (55 T/m2) pour une déformation de 25 % (DIN EN ISO 3386/2)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!