Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patin de porte vitrée
Il n'est pas nécessaire de retravailler le verre
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
La plaque de montage en verre est utilisée pour fixer le ferme-porte GTS 620/GTS 630 sur une porte en verre de sécurité trempé.
Tenir compte de la feuillure supérieure. Ne pas trop serrer les vis de fixation pour ne pas déplacer le verre. Le ferme-porte est directement monté sur la plaque de la porte vitrée sans plaque de fixation.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
- Portes intérieures fabriquées en verre de sécurité trempé
- Convient aux portes DIN droite et DIN gauche
Le patin de porte est fixé sous la porte vitrée à l'aide de deux vis de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!