Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gabarit de réglage FT Fix
Gabarit de réglage FT Fix - 1
Gabarit de réglage FT Fix - 2
Gabarit de réglage FT Fix - 3
Gabarit de réglage FT Fix - 4
Gabarit de réglage FT Fix - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gabarit de réglage FT Fix

Eléments de base pour le vissage de vis à filetage total ASSY® sur tête cylindrique
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
  • Dispositif pratique et précis d'aide au vissage pour les vis à filetage total ASSY Plus FT

  • Ajustement rapide et sûr de l'angle de vissage et des dimensions de réglage, réglage libre

  • Entraxe prédéfini avec précision

  • Rails en aluminium haute résistance

  • Outil de réglage d'angle en matière plastique robuste

  • Poutre secondaire pouvant être montée avec des socles

  • Réglage continu

  • Manutention simple et rapide

  • Précision absolue

  • Peut être utilisé pour les vis ASSY plus FT avec tête cylindrique de diamètre 6/8/10 mm
Indication

Composition du dispositif selon les besoins



Le kit doit contenir au moins :


  • 1 gabarit de vissage

  • 1 support de vissage

  • 1 platine