Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Patte à vis métaux

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Patte à vis métaux

Patte à vis pour applications dans le métal

  • Matière: Acier ordinaire
  • Finition: Galvanisé jaune
  • Forme de tête: Sans tête
  • Diamètre de l'âme: 7 mm
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
5073440
4 mm 46 mm 4,6 mm 6 mm
100 pcs
5073535
5 mm 41 mm 4,6 mm 6 mm
100 pcs
5073540
5 mm 46 mm 4,4 mm 6 mm
100 pcs
5073545
5 mm 49,5 mm 6 mm 4,4 mm
100 pcs
5073550
5 mm 56 mm 4,4 mm 6 mm
100 pcs
5073560
5 mm 66 mm 4,4 mm 6 mm
100 pcs
5073570
5 mm 76 mm 4,4 mm 6 mm
100 pcs
5073635
6 mm 41 mm 4 mm 6 mm
100 pcs
5073640
6 mm 46 mm 4 mm 6 mm
100 pcs
5073645
6 mm 51 mm 2 mm 6 mm
100 pcs
5073650
6 mm 56 mm 2 mm 6 mm
100 pcs
5073660
6 mm 66 mm 2 mm 6 mm
100 pcs
5073670
6 mm 76 mm 2 mm 6 mm
100 pcs
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
  • Taraudage M 7 X 150

  • Tige M 4 et M 5 au pas 80

  • Tige M 6 au pas 100