Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Patte de solivage droit/gauche
Patte de solivage droit/gauche - 1
Patte de solivage droit/gauche - 2
Patte de solivage droit/gauche - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Patte de solivage droit/gauche

Pour assemblage bois sur bois chevauchant entre deux pièces perpendiculaires (par ex. renfort de chevron). Pour l'absorption des forces horizontales/2 ou 4 pattes de solivage doivent être utilisées, en fonction de la charge.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Pour assemblage bois sur bois chevauchant entre deux pièces perpendiculaires (par ex. renfort de chevron). Pour l'absorption des forces horizontales/2 ou 4 pattes de solivage doivent être utilisées, en fonction de la charge.

  • Assemblage de deux pattes de solivage afin d'assurer une application centrale de la charge. 2 pattes de solivages gauches ou droites sont requises à chaque mise en place.

  • Acier galvanisé à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2,0 mm selon EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

ETA 09/0219

Indication

La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort transversal peut être ajouté à l'aide d'une vis à filetage total ASSY et FT.

Domaine d'application

ETA 09/0219

Article ni repris, ni échangé.