Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Paumelle de meubles
Paumelle de meubles - 1
Paumelle de meubles - 2
Paumelle de meubles - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paumelle de meubles

Paumelle en laiton étiré

  • Finition: Chromé
  • Longueur: 40 mm
  • Largeur: 30 mm
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
Art. N° Finition Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
068380770
Chromé 40 mm 30 mm
6 pcs
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
  • Pour portes gauche ou droite

  • Nœud au centre : Ø 6 mm

  • Axe en acier bichromaté

  • Finition : chromé