Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900
Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900 - 1
Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900 - 2
Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises

  • Tête fine pour une accessibilité optimale

  • Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Tranchants : Arêtes de coupe de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Charnière entrepassée