Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peau de chamois pour voitures et vitres
En véritable cuir de mouton
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
Capacité d'absorption de l'eau élevée
Travail rapide
Produit entièrement naturel
- Doux pour la peau
- Respectueux de l'environnement
- Non pelucheux
- Longue durée de vie
Informations d'entretien
Laver la peau de chamois pour voiture et fenêtres après chaque utilisation pour en accroître la longévité, s'assurer toutefois de ne pas utiliser d'agents de lavage contenant des acides ou capables de dissoudre les graisses. Essorer le chiffon et de l'étendre à l'air libre ; ne pas le placer sur un radiateur ou l'exposer au soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Convient pour le nettoyage de fenêtres et de miroirs, ainsi que pour le séchage et la protection de surfaces peintes après le lavage d'un véhicule. Le cuir absorbe toutes les gouttelettes d'eau sans laisser de traces.
Essuyer simplement la surface à nettoyer avec le chiffon. Toujours essorer correctement le chiffon lors du séchage d'un véhicule mouillé. Utiliser uniquement de l'eau propre. Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!