Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peau de mouton, blanche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peau de mouton, blanche

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises très oxydées et détériorées.

  • Matière: Laine d'agneau
  • Couleur: Blanc

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre des disques d'appui Diamètre Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
058523 80
80 mm 80 mm Laine d'agneau Blanc
5 pcs
0585195
150 mm 195 mm Laine d'agneau Blanc
1 pcs
0585235
125 mm 135 mm Laine d'agneau Blanc
5 pcs
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
Usage universel


Adaptée aux surfaces peintes claires comme foncées



Très bon rendement


Grâce à la structure très fine de la peau



Génération de chaleur minimale et longue durée de vie


Grâce à la peau de mouton d'origine de qualité supérieure

Indication

Ne pas rincer à l'eau !


Brosser simplement la peinture ancienne et polir les résidus à l'aide de la brosse nettoyante du patin de polissage après le polissage.