Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peinture Neutralis'Air

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture Neutralis'Air

Peinture de finition blanche qui absorbe et détruit les odeurs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Formule spécifique qui capte et détruit les mauvaises odeurs de cuisine, corporelles, de tabac et d'humidité.

  • Peinture à base de résine acryliques en phase aqueuse.

  • Excellent pouvoir opacifiant.

  • Temps ouvert long.

  • Application facile en 1 ou 2 couches..

  • Teinte : blanc

  • Fintion : mate

  • Rendement : env. 10m²/L
IndicationStockage : craint le gel. Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, entre +5°C et +35°C.
Produit homologué NF Environnement : Peinture, vernis et produits connexes - NF 130

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.