Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture Neutralis'Air
Peinture de finition blanche qui absorbe et détruit les odeurs.
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
- Formule spécifique qui capte et détruit les mauvaises odeurs de cuisine, corporelles, de tabac et d'humidité.
- Peinture à base de résine acryliques en phase aqueuse.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Temps ouvert long.
- Application facile en 1 ou 2 couches..
- Teinte : blanc
- Fintion : mate
- Rendement : env. 10m²/L
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Destinée aux supports type plaque de plâtre, plâtres et boiseries intérieures.
S'applique idéalement au plafond.
Température ambiante : >8°C
Humidité du support : <5%
Avant application, il est conseillé d'appliquer une couche de primaire universel acrylique.
Matériel d'application : brosse acrylique, rouleau à poils courts en microfibre pour un aspect lisse ou à poils moyens polyester tissé pour un aspect pommelé. Nettoyage du matériel à l'eau ensuite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!