Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peinture en spray Quattro
Peinture en spray Quattro - 1
Peinture en spray Quattro - 2
Peinture en spray Quattro - 3
Peinture en spray Quattro - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture en spray Quattro

Spray de peinture épaisse polyvalent, satiné, avec un excellent pouvoir couvrant et des propriétés antirouille.

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Protection anticorrosion


  • Revêtement facile à appliquer qui ne coule pas et assure une résistance totale aux intempéries et aux UV (après 500 heures minimum d'essai au brouillard salin, aucune rouille de surface n'est détectée)

  • Peut être utilisée sur la rouille résiduelle


Primaire


Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces. Peut être peinte avec pratiquement toutes les peintures disponibles dans le commerce.



Vernis


  • Excellent pouvoir couvrant. Très bon pouvoir couvrant

  • Séchage très rapide

  • Hautement élastique

  • Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts

  • Bonne couverture des arêtes


Fournie avec buse en éventail


Faible brouillard de pulvérisation et application sans effort grâce à la valve spéciale.



Disponible dans les teintes RAL et des teintes spécifiques sur mesure

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Attention : pour des peintures avec RAL à la demande pour la France, consulter ref. 5866 203 502 Spray peinture épaisse. Article ni repris, ni échangé.