Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture en spray calorifugée
Peinture en spray pour les pièces soumises à des températures élevées dans les voitures, les maisons et l'industrie.
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
- Résistance très élevée à la chaleur jusqu'à 650 °C
- Résistant aux intempéries
- Résiliente
- Sans métaux lourds : sans plomb, cadmium, chrome
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour peindre des pièces soumises à des températures très élevées telles que les hottes d'aspiration, les grils, les fours, les chaudières, etc.
Aucun prétraitement avec un primaire ni aucun post-traitement avec des peintures de finition et des vernis transparents ne sont requis.
Temps de séchage : Sec hors poussière : après 10 minutes. Sec au toucher : après 25 minutes. La peinture durcit uniquement à des températures supérieures à +250 °C, chauffer lentement.
Application : Appliquer une fine couche ; après 3 à 5 minutes de temps de séchage intermédiaire, appliquer une couche finale. (Epaisseur du film sec 20–30 μm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!