Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peinture de finition HS bicomposant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture de finition HS bicomposant

Peinture acrylique HS à haute teneur en extrait sec offrant une résistance élevée aux UV et aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Séchage rapide

  • Excellentes propriétés de mise en oeuvre

  • Pouvoir couvrant élevé

  • Très bonne résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs

  • Excellente résistance aux solvants, à l'essence, aux graisses et aux acides et bases faiblement concentrés

  • Excellente résistance aux UV et aux intempéries

  • Teneur en extrait sec du matériau de base :
  • 75,8%
Indication

Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.


Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l.


Teneur en COV max. de la peinture de finition HS bicomposant : 417 g/l.



Important !


Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut être traitée sans ces informations.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Masque partiel HM175
Filtre combiné A2P3RD
Filtre A2 P/ HM175
Préfiltre P2 P/ HM175
Masque ANDROMEDA
Masque FS503
Lunettes WEGA Article ni repris, ni échangé.