Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture à base de résine synthétique monocomposant
Peinture à base de résine synthétique hautement résistante à l'eau et à séchage rapide pour les machines et les structures métalliques.
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
- Séchage rapide
- Hautement résistante aux UV et aux intempéries
- Excellent pouvoir couvrant
- Très bonne résistance dans le temps
- Application aisée, résistance finale élevée, brillance stable
- Résistante à une exposition temporaire aux carburants
- Teneur en extrait sec (en pourcentage) : 53,6
Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément. La commande ne peut être traitée sans ces informations.
Conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV), ce produit ne convient pas pour la mise en peinture de VL, bâtiments et ses éléments décoratifs.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiColoris disponibles : Couleurs RAL et spécifiques
Pour une finition haute brillance des machines et structures en intérieur et en extérieur.
La surface doit être prétraitée correctement.
Utilisation de diluants
- Diluant universel, Art. n° 082344030, 08234406
- Diluant durcissant, Art. n° 5866501101
Dilution de 15–20 % selon la viscosité souhaitée.
Pour un séchage accéléré et une résistance accrue, il est possible d'utiliser un diluant durcissant au lieu du diluant classique.
Outils de mise en œuvre :
Pinceau, rouleau ou pistolet peinture, taille de buse minimum 1,3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!