Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peinture en spray, brillant satiné
Peinture en spray, brillant satiné - 1
Peinture en spray, brillant satiné - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture en spray, brillant satiné

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.
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
Qualité nitro-alkyde haut de gamme


  • Facile à appliquer

  • Très bon pouvoir couvrant

  • Séchage rapide


Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants



Peinture à séchage rapide



Formule sans métaux lourds



Temps de séchage à 20 °C


  • Sec hors poussière < 10 minutes.

  • Sec non collant < 20 minutes

  • Sec au toucher < 60 minutes

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.