Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peinture en spray, mate
Peinture en spray, mate - 1
Peinture en spray, mate - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture en spray, mate

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie

  • Contenu: 400 ml
  • Couleur: Noir RAL 9005
  • Base chimique: Nitro-alkyde
  • Niveau de brillance: Mat
  • Résistance thermique max.: 80 °C
  • Densité: 0,75 g/cm³
  • Temps de séchage hors poussière: 10 min
  • Distance de pulvérisation min./max.: 20-25 cm
  • Distance de pulvérisation min.: 20 cm
  • Distance de pulvérisation max.: 25 cm
  • Sec au toucher après: 20 min
  • Durée de stockage après production: 36 Mois
  • Température de mise en œuvre aérosol min.: 20 °C
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative
  • Conditions de temps de séchage: à 20°C
  • Temps d'évaporation min.: 5 min
  • Version: Buse ronde
  • Sans métaux lourds: Oui
  • Sans CFC: Oui
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
Art. N° Contenu Couleur Base chimique Niveau de brillance Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893329005
400 ml Noir RAL 9005 Nitro-alkyde Mat
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
Qualité nitro-alkyde haut de gamme


  • Séchage rapide

  • Facile à appliquer

  • Très bon pouvoir couvrant

  • Bonne couverture


Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants



Peinture à séchage rapide



Formule sans métaux lourds



Temps de séchage à 20 °C


  • Sec hors poussière< 10 min.

  • Sec en surface< 20 min.

  • Sec au toucher< 60 min.


Résistance thermique jusqu'à +80°C

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.