Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peinture en spray, brillant satiné
Peinture en spray, brillant satiné - 1
Peinture en spray, brillant satiné - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture en spray, brillant satiné

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

  • Contenu: 400 ml
  • Couleur: Noir RAL 9005
  • Base chimique: Nitro-alkyde
  • Niveau de brillance: Brillant satiné
  • Résistance thermique maxi: 80 °C
  • Densité: 0,775 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Temps de séchage hors poussière: 10 min
  • Distance de pulvérisation min./max.: 20-25 cm
  • Distance de pulvérisation min.: 20 cm
  • Distance de pulvérisation max.: 25 cm
  • Sec au toucher après: 20 min
  • Durée de stockage après production: 36 Mois
  • Temps de manipulation boîte mini: 20 °C
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative
  • Conditions de temps de séchage: à 20°C
  • Sans AOX: Oui
  • Temps d'évaporation min.: 5 min
  • Type de contenant: Aérosol
  • Version: Buse ronde
  • Sans métaux lourds: Oui
  • Sans CFC: Oui
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
Art. N° Contenu Couleur Base chimique Niveau de brillance Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893349005
400 ml Noir RAL 9005 Nitro-alkyde Brillant satiné
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
Information on price display
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
Qualité nitro-alkyde haut de gamme


  • Séchage rapide

  • Haute brillance

  • Facile à appliquer


Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants



Peinture à séchage rapide



Sans métaux lourds



Temps de séchage à 20 °C


  • Sèche hors poussière< 10 min

  • Sèche au toucher< 20 min

  • Manipulable < 60 min


Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C



Température de stockage comprise entre +15 °C et +25 °C et taux d'humidité relative jusqu'à 60 %



Température d'application optimale : +20 °C

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.