Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pelle à bol rond
Pelle à bol rond - 1
Pelle à bol rond - 2
Pelle à bol rond - 3
Pelle à bol rond - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pelle à bol rond

Pelle à bol rond légère et durable pour la production alimentaire

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Conception pratique et ergonomique


  • Le bol est doté d'une échelle de mesure

  • Grâce au bec des deux côtés, elle convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers


Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement développée pour le secteur alimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler

  • La surface lisse facilite le nettoyage de la pelle

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée

  • Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes


Sans phtalates ni bisphénol A