- Pelle polymère légère et résistante
- Manche en bois dur poncé : frêne
- Diamètre du manche : 31 mm (douille conique)
- Vis en acier zingué
- Matériau polymère qui ne colle pas à la neige, travaille sans bruit et ne raye pas les sols
- Nouvelle technique d'injection qui allie grand volume (6 L) et légèreté (poids sans manche : 1000 g)
- Surface lisse : ne s'encrasse pas, facilite le nettoyage
- Polymère certifié "Contact alimentaire"
Grande contenance 6 L
- Pelle aluminium standard pouvant contenir 5 litres par rapport à la pelle tôle contenant 1,5 litres
Grande longueur d'emmanchage
- Solidité renforcée par rapport aux autres pelles polymères
Réemmanchage vis dans trou oblong
- Mise en oeuvre simplifiée
Pelle grand volume polyvalente, idéal pour ramasser et racler sur toutes surfaces sans bruit et sans rayure : le grain, l'alimentaire, les déchets, la neige et les matériaux légers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!