Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pelle de remplissage à métal détectable
Pelle de remplissage à métal détectable - 1
Pelle de remplissage à métal détectable - 2
Pelle de remplissage à métal détectable - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pelle de remplissage à métal détectable

Pelle à main à métal détectable pour le transport d'ingrédients dans la production alimentaire

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
A métal détectable


Peut être localisée par des dispositifs de détection tels que des détecteurs de métaux, des équipements à rayons X ou des systèmes de détection visuelle



Conception ergonomique


Légère et durable



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement développée pour le secteur alimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler

  • La surface lisse facilite le nettoyage de la pelle

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Grande suspension en forme de goutte


Pour un accrochage et un nettoyage faciles



Sans phtalates ni bisphénol A