Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pendard à montage 3 faces
Elément à fixer au plafond et à utiliser en combinaison avec les consoles encliquetables pour le supportage de chemins de câbles.
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
Le système pendard à montage 3 faces + console encliquetable est une solution innovante qui permet le passage de plusieurs chemins de câbles par le même support et dans plusieurs directions.
Ses atouts sont sa polyvalence et sa modularité extrêmes :
- Le rail 41 x 41 perforé sur 3 côtés offre une possibilité de montage multi-directionnel.
- Les consoles encliquetables (Art. N° 0862 971 ...) qui viennent se fixer sur le pendard peuvent être placées à différentes hauteurs sur chacune des 3 faces et permettent ainsi un ajustement parfait de l'installation avec un ou plusieurs chemins de câbles.
- Une grande flexibilité de pose et une multitude de configurations possibles.
Finition électro-zinguée :
- Protection anti-corrosion,
- Epaisseur de revêtement de 10 à 12µ.
Adapté aux métiers des installateurs et électriciens pour mettre en place la circulation de câbles électriques, multimédias ou informatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!