Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pendard à montage 3 faces
Pendard à montage 3 faces - 1
 -  - 2
Pendard à montage 3 faces - 3
Pendard à montage 3 faces - 4
Pendard à montage 3 faces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pendard à montage 3 faces

Elément à fixer au plafond et à utiliser en combinaison avec les consoles encliquetables pour le supportage de chemins de câbles.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Le système pendard à montage 3 faces + console encliquetable est une solution innovante qui permet le passage de plusieurs chemins de câbles par le même support et dans plusieurs directions.



Ses atouts sont sa polyvalence et sa modularité extrêmes :


  • Le rail 41 x 41 perforé sur 3 côtés offre une possibilité de montage multi-directionnel.

  • Les consoles encliquetables (Art. N° 0862 971 ...) qui viennent se fixer sur le pendard peuvent être placées à différentes hauteurs sur chacune des 3 faces et permettent ainsi un ajustement parfait de l'installation avec un ou plusieurs chemins de câbles.

  • Une grande flexibilité de pose et une multitude de configurations possibles.


Finition électro-zinguée :


  • Protection anti-corrosion,

  • Epaisseur de revêtement de 10 à 12µ.