Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Doigt d'indexage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Doigt d'indexage


Retrouvez une large gamme de doigts d'indexage sur wurth.fr

Un doigt d'indexage est un dispositif mécanique utilisé pour maintenir une pièce ou un dispositif en place sur une structure. Il permet de bloquer ou de verrouiller la pièce pour éviter tout mouvement de translation, qu'il soit vertical, horizontal ou oblique. Les doigts d'indexage peuvent être actionnés à l'aide d'un anneau ou d'un bouton, et ils sont généralement fabriqués en acier, en acier inoxydable, ou en technopolymère pour une meilleure résistance à la corrosion. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines industriels pour assurer une connexion sécurisée et une manipulation facile des différents éléments d'un système.

Sélectionner le bon doigt d’indexage pour la bonne application est d’une importance capitale. Verrouillables, avec poignée courte, avec anneau ou encore avec poignée bouton, les références Würth sont d’une grande variété et s’adressent aux professionnels en quête des plus hautes performances.

Des applications variées

Selon les besoins et les systèmes où ils sont intégrés, les doigts d’indexage servent à :

  • positionner une pièce ou un dispositif sur une structure,
  • les bloquer ou même, à les verrouiller,
  • mais également à éviter tout mouvement de translation et ce, qu’il soit vertical, horizontal ou encore oblique.

Ils permettent ainsi de profiter d’une connexion sécurisée avec pas ou peu de jeu. Pour être actionnés, ils sont généralement équipés d’un anneau ou d’un bouton.

Détachables, les doigts d’indexage sont ainsi synonymes d’une grande polyvalence. Ils conviendront aux manipulations fréquentes, permettant d’assembler ou de verrouiller temporairement ou non différents éléments au cœur d’un même équipement.

La sélection de doigts d’indexage Würth

Aux côtés des professionnels, Würth propose une gamme particulièrement vaste de doigts d’indexage au sein de laquelle il sera d’autant plus simple de trouver le ou les modèles adaptés à l’application souhaitée.

Grands indispensables dans le domaine de l’industrie, ils ont en effet la particularité de se décliner en une grande variété de modèles. Leurs fonctions, toutes aussi diverses, leur permettront de s’adapter aux contraintes de montage. Les dimensions (longueur, longueur filetée ou encore les diamètres de tige et de tête), la forme ou encore le type d’empreinte permettront de faire la différence entre les modèles avec poignée bouton ou poignée bouton et pas fin ou encore avec un modèle avec anneau.

Chez Würth, nous proposons une gamme variée de doigts d'indexage en acier, acier inoxydable A1 ou acier de décolletage pour une meilleure résistance à la corrosion. Nous offrons également une variété de dimensions, formes et types d'empreintes pour s'adapter aux différentes contraintes de montage. Les doigts d'indexage Würth sont conformes à la norme RoHS et sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour garantir des performances optimales.