Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau perforateur électrique H 26-MLS
Perforateur léger et puissant, équipée d'un mandrin interchangeable avec fonction burinage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Progression rapide du perçage et performances d'enlèvement élevées pour le burinage
Forte puissance de percussion
Usage universel
Perçage, perçage à percussion et burinage avec position de burin réglable (fonction à 3 modes)
Confortable
L'interrupteur verrouillable offre un plus grand confort pour une plus longue durée de perçage et des travaux de burinage
Rapport de puissance équilibré en rotation horaire/anti-horaire
Plateau à brosses rotatives
Applications polyvalentes
Le mandrin à serrage rapide signifie que l'outil peut passer de l'emmanchement SDS à un mandrin standard en seulement quelques étapes
Réduit les risques de rupture de câble
Presse-étoupe à bille
Pour le béton, la maçonnerie, l'acier et le bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!