Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse magnétique électrique MKB 35
Perceuse électromagnétique compacte et puissante pour percer des trous jusqu'à 35 mm de diamètre, avec ceinture de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement et clé hexagonale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation très sûre
L'électro-aimant permet de fixer la machine facilement et en toute sécurité sur des pièces métalliques
Légère et robuste
La machine est utilisable sur les chantiers dans les conditions les plus difficiles ; légère et facile à transporter
Travail facile et pratique
Grâce au câble d'alimentation PUR de 5 mètres, aucune rallonge n'est nécessaire : flexible à basse température, protégé des éléments extérieurs et extrêmement robuste
Prête à l'emploi
Grâce à la poignée en forme étoilée prémontée, la machine peut être utilisée immédiatement Pas d'assemblage chronophage requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!