Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 1
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 2
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 3
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 4
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 5
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 6
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 7
Perceuse-visseuse sans fil <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Perceuse-visseuse sans fil compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-600 / 0-1900 tr/min
  • Couple de serrage vissage dur/tendre max.: 60 / 34 Nm
  • Ouverture du mandrin min./max.: 1,5-13 mm
  • Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
  • Diamètre de perçage bois max.: 40 mm
  • Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal: 13 mm
  • Diamètre de vis max.: 10 mm
  • Longueur: 180 mm
  • Hauteur: 250 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 1,9 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Nombre de batteries Capacité de la batterie Tension nominale Quantité Cdt
Prix/Cdt
57018003
With 2 x 5.0 Ah batteries; with additional accessories 2 PCS 5 Ah 18 V/CC
1 pcs
5701800003
Batteries not included in case 0 PCS 0 Ah 18 V/CC
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
Surveillance continue du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.



Longue durée de vie du moteur


Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.



Durée de vie maximale et usure faible


Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche.



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie



Travail agréable et sans fatigue


Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère

1 an garantie