Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi

Visseuse-perceuse sans fil compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq options disponibles, idéale pour toutes les applications régulières de vissage et de perçage
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
Extrêmement polyvalente


  • Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm

  • Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et peut être facilement combiné avec les 3 autres emmanchements

  • Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et convient au serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6) avec le porte-embout universel à blocage 1/4"


Serrage facile de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)


Porte-embout universel à blocage 1/4"



Travail confortable et peu fatigant, même au-dessus de la tête et dans les zones difficiles d'accès ou confinées


Compacte, légère et ergonomique



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

Machine livrée dans une malette tissu 1 an garantie