Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie BS 14-A compact
Visseuse-perceuse à batterie BS 14-A compact - 1
Visseuse-perceuse à batterie BS 14-A compact - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie BS 14-A compact

Visseuse-perceuse à batterie lithium-ion, légère et puissante, pour tous travaux de vissage et perçage standard.

  • Tension nominale: 14.4 V/CC
  • Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.: 0-500 / 0-1600 tr/min
  • Couple max. dur/souple: 60 / 25 Nm
  • Ouverture du mandrin mini/maxi: 1.5-13 mm
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Capacité de la batterie: 4 Ah
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 13 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans le bois: 32 mm
  • Diamètre de vis max.: 7 mm
  • Longueur: 185 mm
  • Hauteur: 248 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 1,7 kg
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
Art. N° Tension nominale Ralenti 1ère/2e vitesse min./max. Couple max. dur/souple Ouverture du mandrin mini/maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
57004002
14.4 V/CC 0-500 / 0-1600 tr/min 60 / 25 Nm 1.5-13 mm
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
Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère, munie d'une attache-ceinture


Pour un grand confort de travail et moins de fatigue.



Moteur quatre pôles


Identique à une transmission intégrale, meilleure répartition de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique.



Protection contre les surcharges


Réduit le risque de dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



Eclairage LED sur le bloc batterie


  • La zone de travail est toujours bien éclairée

  • Le mandrin ne gêne pas l'éclairage