Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perche télescopique en aluminium
Avec passage d'eau et raccord de flexible 1/2 pouce-3/4 pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Avec fonction télescopique
Longueur réglable entre 100 et 160 cm
En aluminium avec du plastique robuste résistant aux chocs et facile à prendre en main
Garantit une manipulation pratique et fonctionnelle
Utilisable avec une pression jusqu'à 6 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!