Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de recul à LED ECE R23 12V/24V

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de recul à LED ECE R23 12V/24V

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Homologué pour fixation sur le côté et à l'arrière (conformément à la norme ECE R23)



Résiste aux fortes vibrations



Peut tourner et pivoter dans tous les sens grâce au support en U



Puissance : 6,2W avec 12V et 7,7W avec 24V



Raccordement :


Avec câble de 0,45 m

Article ni repris, ni échangé.