Phare de travail LED 4 LED hautes performances
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Phare de travail LED 4 LED hautes performances
4 LED avec LED CREE haute puissance de 10 W
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
- IP 67
- Consommation électrique : 3 A à 12 V, 1,5 A à 24 V
- Boîtier en aluminium coulé
- Lentille en polycarbonate
- Faisceau de 45°
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!