Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Phare de travail à LED
Phare de travail à LED - 1
Phare de travail à LED - 2
Phare de travail à LED - 3
Phare de travail à LED - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Phare de travail à LED

  • Forme: Ovale
  • Type d'éclairage: LED
  • Tension nominale min./max.: 12 / 24 V/CC
  • Nombre de LED: 6 PCS
  • Flux lumineux: 500 lm
  • Matériau de la lentille de phare: Plastique
  • Raccordement de câble: Avec câble
  • Longueur de câble: 1,75 m
  • Puissance: 7.2 W
  • Puissance de seconde bobine spiralée: 7.9 W
  • Diamètre: 107 mm
  • Largeur: 137 mm
  • Hauteur: 107 mm
  • Profondeur: 80 mm
  • Marque d'homologation: ADR
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Art. N° Forme Type d'éclairage Tension nominale min./max. Nombre de LED Quantité Cdt
Prix/Cdt
081245 335
Ovale LED 12 / 24 V/CC 6 PCS
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
  • Faisceau lumineux très large et longue portée

  • Résiste aux fortes vibrations

  • Fixation à barre en U avec trou de Ø 6,5 mm pour M6

Certification ADR


IP67