Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Phare de travail à led bleu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Phare de travail à led bleu

Lumière bleue

  • Tension nominale min./max.: 9 / 48 V/CA
  • Nombre de LED: 2 PCS
  • Flux lumineux: 700 lm
  • Matériau de la lentille de phare: Plastique
  • Puissance: 5 W
  • Puissance de seconde bobine spiralée: 5 W
  • Largeur: 105 mm
  • Hauteur: 93,5 mm
  • Profondeur: cm
  • Température d'utilisation min.: 85 °C
  • Température d'utilisation max.: -40 °C
  • Matière du boîtier: Aluminium
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
Art. N° Tension nominale min./max. Nombre de LED Flux lumineux Matériau de la lentille de phare Quantité Cdt
Prix/Cdt
0812450370
9 / 48 V/CA 2 PCS 700 lm Plastique
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Phare de travail 12-48 V composé de 2 led de type CREE haute performance

  • Eclairage bleu permettant d'avoir une meilleure visibilité des jets de pulvérisation

  • Boîtier en aluminium

  • Faible consommation : 10 W

  • Pré-câblé avec 0,5 m de câble

  • Indice de protection : IP 67

  • Livré avec un boulon M6 et son support de fixation