- Faisceau standard
- Phare de travail 12-48 V composé de 4 led CREE haute performance
- Puissance lumineuse : 2000 lumens
- Faible consommation : 20 W
- Pré-câblé avec 0,5 m de câble
- Indice de protection : IP 67
- Boitier très robuste en aluminium
- Livré avec un boulon M8 et son support de fixation
Tracteurs, machines agricoles, TP, engins forestiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!