Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Phare de travail à LED Carré, 16 x 3 W
Phares de travail avec 16 LED Bridgelux haute puissance et un flux lumineux de 3 840 lumens
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent
- Vissé sur la carrosserie du véhicule
- Câble de 0,5 m avec fiche mâle Deutsch et fiche femelle Deutsch inclus dans le contenu de la livraison
- Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6 000 K
Non approuvé pour une utilisation sur la voie publique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!