Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Phare de travail à LED Carré, 16 x 3 W
Phare de travail à LED  Carré, 16 x 3 W - 1
Phare de travail à LED  Carré, 16 x 3 W - 2
Phare de travail à LED  Carré, 16 x 3 W - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Phare de travail à LED Carré, 16 x 3 W

Phares de travail avec 16 LED Bridgelux haute puissance et un flux lumineux de 3 840 lumens

  • Forme: Carré
  • Type d'éclairage: LED 3watts
  • Tension nominale min./max.: 10 / 30 V/CC
  • Nombre de LED: 16 PCS
  • Flux lumineux: 3840 lm
  • Matériau de la lentille de phare: Plastique
  • Avec commutateur: Non
  • Raccordement de câble: Avec câble
  • Longueur de câble: 0,5 m
  • Largeur: 110 mm
  • Hauteur: 164 mm
  • Profondeur: 72 mm
  • Marque d'homologation: DGUV test HL
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Température d'utilisation min.: -40 °C
  • Température d'utilisation max.: 60 °C
  • Matière du boîtier: Aluminium moulé sous pression
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
Art. N° Forme Type d'éclairage Tension nominale min./max. Nombre de LED Quantité Cdt
Prix/Cdt
0812450004
Carré LED 3watts 10 / 30 V/CC 16 PCS
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
  • Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent

  • Vissé sur la carrosserie du véhicule

  • Câble de 0,5 m avec fiche mâle Deutsch et fiche femelle Deutsch inclus dans le contenu de la livraison

  • Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6 000 K
Indication

Non approuvé pour une utilisation sur la voie publique