Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de vis autoperceuses pias® à tête fraisée 1 453 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 205
Assortiment de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - 1 Assortiment de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - 1
Assortiment de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de vis autoperceuses pias® à tête fraisée 1 453 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 205

Acier zingué (A3K), empreinte AW
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
Vis autoperceuses pias, tête fraisée avec empreinte AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm et Ø 4,8 mm et embouts

Indication

Effort de pénétration nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.