Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias®
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte&nbsp;AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte&nbsp;AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte&nbsp;AW pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte&nbsp;AW pias<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias®

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Acier inoxydable trempé C1 (faiblement résistant à la corrosion et aux attaques acides)

  • Revêtement RUSPERT® (aspect argent)

  • Tête fraisée autofraisante pour bois tendres et durs

  • Empreinte AW® pour une transmission optimale des forces et la préservation de la protection anticorrosion


Avantages par rapport aux vis autoperceuses classiques en acier cémenté


  • Pour utilisation dans l'acier de résistance allant jusqu'à 700 N/mm²

  • Vitesse de coupe élevée possible

  • La pointe est plus résistante dans les applications contenant des "emboîtures" dans les ossatures en acier

  • pias® à ailettes, nominale ∅ 6,3 mm, plus facile à utiliser dans les ossatures en acier inoxydable A2 jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Indication

Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure Uniquement prévu pour un usage avec une machine débrayable équipée d'une butée de profondeur.

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.