Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse avec tête hexagonale, embase, et pointe autoperceuse réduite piasta® type 2
Avec pointe de perçage réduite. Bimétal, acier inoxydable A2/acier trempé, revêtement Ruspert®, tête hexagonale selon ISO 10666.
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
Pour fixer
ensemble les plaques de profil en aluminium et en acier (raccord à éclisse)
Pour attacher sur
- caissons en acier
- Profilés en Z
Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE 10/0184
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!