Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pics anti-oiseaux
Pics anti-oiseaux - 1
Pics anti-oiseaux - 2
Pics anti-oiseaux - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pics anti-oiseaux

Matériau de base : plastique résistant aux UV

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ces pics anti-oiseaux spéciaux empêchent efficacement les oiseaux de se poser sur les rebords de fenêtres, corniches, terrasses, toits, poutres, saillies, etc



Les modules se composent d'un base en polycarbonate résistant aux UV et de tiges en acier inoxydable V4A. Les différents modules peuvent être combinés entre eux selon les besoins.



Matériaux sélectionnés


Longue durée de vie, quelles que soient les conditions climatiques



Facteur temps


Installation simple et rapide sur des corniches de n'importe quelle largeur ou profondeur



Points de rupture prédéfinis


Réglage simple de la longueur

Indication

Une fixation mécanique est recommandée sur les surfaces en bois.