Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pics anti-oiseaux
Pics anti-oiseaux - 1
Pics anti-oiseaux - 2
Pics anti-oiseaux - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pics anti-oiseaux

Matériau de base : plastique résistant aux UV

  • Longueur du module: 33 cm
  • Matière du fil: Acier inoxydable
  • Matière: Polycarbonate - PC

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de rangées Surface protégée min./max. Longueur du module Matière du fil Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681020004
4 PCS 14-18 cm 33 cm Acier inoxydable
20 m
0681020003
3 PCS 5-10,5 cm 33 cm Acier inoxydable
20 m
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
Ces pics anti-oiseaux spéciaux empêchent efficacement les oiseaux de se poser sur les rebords de fenêtres, corniches, terrasses, toits, poutres, saillies, etc



Les modules se composent d'un base en polycarbonate résistant aux UV et de tiges en acier inoxydable V4A. Les différents modules peuvent être combinés entre eux selon les besoins.



Matériaux sélectionnés


Longue durée de vie, quelles que soient les conditions climatiques



Facteur temps


Installation simple et rapide sur des corniches de n'importe quelle largeur ou profondeur



Points de rupture prédéfinis


Réglage simple de la longueur

Indication

Une fixation mécanique est recommandée sur les surfaces en bois.