Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Section inférieure de l'échelle pour échelles en aluminium actionnées par corde

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Section inférieure de l'échelle pour échelles en aluminium actionnées par corde
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
Adapté pour :Section inférieure de l'échelle
Echelle à corde en aluminium
Conception jusqu'à 2017
Art. N°
Echelle à corde en aluminium
Conception à partir de 2018
Art. N°
Nombre de

barreaux
Art. N°PU/Qté.
-0962 930 5141 x 140962 993 3141
-0962 930 5161 x 160962 993 3161
-0962 930 5181 x 180962 993 3181
-0962 930 5201 x 200962 993 3201
0962 931 294-1 x 140962 994 1141
0962 931 296-1 x 160962 994 1161
0962 931 298-1 x 180962 994 1181
0962 931 220-1 x 200962 994 1201
Article ni repris, ni échangé.